Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a | AD9KWN 4TFR8

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a

Raktáron
Tétel: AD9KWN Modell: DPS3Kereszthivatkozás: 4TFR8
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
€108.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDin tartó P/S- 6/12/24 VDC @ 2.5A
Elemek szükségesekNem
Magasság2"
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség12/24 AC / DC
Hossz3.5 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma6 V DC vagy 12 V DC vagy 24 V DC
Kimeneti áram2.5A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusDin Rail tápegység / töltő
Feszültségkimenet6 V DC vagy 12 V DC vagy 24 V DC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1642
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8504409510
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a
€108.26 /Mértékegység