Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX BC400SR ház szett | AD9KVN 4TFL8

ALTRONIX BC400SR házkészlet

Raktáron
Tétel: AD9KVN Modell: BC400SRKereszthivatkozás: 4TFL8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€249.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz Xlg burkolat 2–12 Ah akkumulátorhoz ill. Polc piros
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezPiros
AnyagAcél
AlkategóriaHáz
típusHáz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7025
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)befejezTételtípusÁr
ALTRONIX BC300 ház Lg 2-7h akkumulátor | AD9KVH 4TFL3 BC3003.2513.5013.00szürkeLg ház 2-7Ah akkumulátorhoz illikHáz€173.80
ALTRONIX BC300R ház Lg 2-7h akkumulátorral, piros | AD9KVJ 4TFL4 BC300R3.2513.5013.00PirosAz LG ház a 2- 7Ah akkumulátorhoz piros színűHáz€147.77
ALTRONIX BC400 ház Xlg 2-12ah akkumulátor | AD9KVK 4TFL5 BC4004.5015.512.00szürkeAz Xlg burkolat 2–12 Ah akkumulátorhoz használhatóHáz€193.89
ALTRONIX BC400R ház Xlg 2-12ah akkumulátor piros | AD9KVL 4TFL6 BC400R4.5015.512.00PirosAz Xlg burkolat 2–12 Ah akkumulátorhoz illeszkedikHáz€202.35
ALTRONIX BC400SG házkészlet X-large | AD9KVM 4TFL7 BC400SG4.5015.512.00szürkeAz Xlg burkolat 2–12 Ah akkumulátorhoz ill. PolcHáz€251.05
ALTRONIX BC600 ház Xx-large 2-12ah akkumulátor piros | AD9KVP 4TFL9 BC6004.631814.50szürkeAz Xxlg burkolat 2–12 Ah akkumulátorhoz illeszkedikHáz€274.52
ALTRONIX BC600G ház Xx-large 2-12ah akkumulátor | AD9KVQ 4TFN1 BC600G4.631814.50szürkeAz Xxlg burkolat 2–12 Ah akkumulátorhoz használhatóHáz€272.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX BC400SR házkészlet
€249.72 /Mértékegység