ALTRONIX ALTV2416ULI CCTV tápegység, 16 biztosítékkal védett kimenet, 3.5A névleges | AD9KNX 4TEY8

ALTRONIX ALTV2416ULI CCTV tápegység, 16 biztosítékkal védett kimenet, 3.5 A névleges

Raktáron
Tétel: AD9KNX Modell: ALTV2416ULIKereszthivatkozás: 4TEY8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€992.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 16Biztosíték 24Vac @ 25A Elszigetelt
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)13.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VAC
Kimeneti áram25A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusCCTV AC, Falra szerelhető
Feszültségkimenet24 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.205
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8504409540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX ALTV2416 tápegység, 24 V AC, 8 A, szürke felület, 60 Hz | AD9KMY 4TEW4 ALTV24163.508.507.50Tápegység 16Biztosíték 24Vac @ 8A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 8A vagy 28 VAC 7A24 VAC vagy 28 VAC€317.52
ALTRONIX ALTV2416300UCB3 tápegység 16ptc 24vac/12.5a vonali kábel | AD9KMZ 4TEW5 ALTV2416300UCB33.2513.5013.00Tápegység 16PTC 24Vac / 12.5A vezeték24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A24 VAC vagy 28 VAC€549.63
ALTRONIX ALTV2416300UCBM tápegység 16 ptc kis méretű ház | AD9KNA 4TEW6 ALTV2416300UCBM3.758.507.50Tápegység 16PTC 24Ac / 12.5A kisméretű ház24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A24 VAC vagy 28 VAC€483.08
ALTRONIX ALTV2416300UL CCTV tápegység, 115 VAC bemenet, 16 biztosítékkal védett kimenet | AD9KNC 4TEW8 ALTV2416300UL3.2513.5013.00Tápegység 16Biztosíték 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A24 VAC vagy 28 VAC€539.66
ALTRONIX ALTV2416300UL3 CCTV tápegység, 16 kimenet, 28VAC @ 10A tápáram | AD9KND 4TEW9 ALTV2416300UL33.2513.5013.00Tápegység 16Biztosíték 24Vac 12.5A, Vezeték24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A24 VAC vagy 28 VAC€572.71
ALTRONIX ALTV2416300ULCB tápegység 16ptc 24vac @ 12.5a | AD9KNE 4TEX1 ALTV2416300ULCB3.2513.5013.00Tápegység 16PTC 24Vac @ 12.5A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A24 VAC vagy 28 VAC€572.71
ALTRONIX ALTV2416300ULM CCTV tápegység, 28VAC @ 10A tápáram kimenet | AD9KNF 4TEX2 ALTV2416300ULM3.758.507.50Tápegység 16Biztosíték 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A24 VAC vagy 28 VAC€483.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ALTV2416ULI CCTV tápegység, 16 biztosítékkal védett kimenet, 3.5 A névleges
€992.68 /Mértékegység