ALTRONIX ALTV1224C CCTV AC/DC fali tartó | AD9KMT 4TEV8

ALTRONIX ALTV1224C CCTV AC/DC fali tartó

Raktáron
Tétel: AD9KMT Modell: ALTV1224CKereszthivatkozás: 4TEV8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€550.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 8Ki @ 24Ac 3.5A, 8Ki 12Dc 3.5A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24VAC és 12VDC
Kimeneti áram24VAC @ 3.5A és 12VDC @ 3.5A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusCCTV AC/DC, falra szerelhető
Feszültségkimenet24VAC és 12VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8537109070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ALTV1224C CCTV AC/DC fali tartó
€550.57 /Mértékegység