ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 A / b osztály | AD9KMP 4TEV5

ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 Class A/b

Raktáron
Tétel: AD9KMP Modell: AL842ULADAKereszthivatkozás: 4TEV5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,293.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel8A Nac Extender 4 A / B osztály
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.63
Ház magassága (hüvelyk)18
Ház szélessége (hüvelyk)14.50
befejezPiros
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma4
Kimeneti áram8A
AlkategóriaPower Extender
típusNac Power Extender
Feszültségkimenet24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.0325
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód8504409540
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 Class A/b
€1,293.84 /Mértékegység