Az Altronix AL802ULADA NAC teljesítménynövelőt tűzjelző és biztonsági rendszerekben használják, hogy további tápellátást biztosítsanak az értesítő készülék áramköreinek (NAC). Gondoskodik arról, hogy a vészjelző eszközök, mint például a villogók, kürtök és hangszórók stabil tápellátást kapjanak még megnövekedett igény vagy a fő áramforrás meghibásodása esetén is. Ezt a NAC tápfeszültség-hosszabbítót kereskedelmi épületekben, kórházakban, iskolákban és más olyan létesítményekben használják, ahol tűzriasztó és biztonsági rendszer található.
Jellemzők:
- Ez a teljesítmény-hosszabbító acélszerkezettel rendelkezik, piros bevonattal a tartósság és a merevség érdekében.
- Tartalmazza az akkumulátorkábeleket és a bütyökzár csatlakozókat, amelyek kényelmet és sokoldalúságot biztosítanak az energiaelosztási igényeinek kielégítésében.
- Ez az Altronix NAC tápfeszültség-kiegészítő LED-es jelzőfényekkel van felszerelve, amelyekben zöld a váltakozó áram, a piros pedig az egyenáramú kimenet, valamint a logikai kártyán található kétszínű LED jelzi a különböző kimeneti állapotokat.
- Számos szinkronizálási protokollt támogat, beleértve az Amseco / Potter, Gentex, Faraday, System Sensor és CooperWheelock protokollokat, javítva a kompatibilitást a különböző értesítési eszközökkel.
- Ez a teljesítménynövelő kompatibilis a 12VDC és 24VDC tűzjelző központokkal, rugalmasságot biztosítva a rendszerintegrációban.
- Felügyeleti funkciókat és földzárlat-észlelést biztosít a tűzjelző és -jelző rendszerek megbízhatóságának és biztonságának növelése érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Altronix NAC teljesítménynövelő kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a FACP-vel való kompatibilitás, az alkalmazási követelmények, az energiakapacitás, a szinkronizálási funkciók, a tartalék akkumulátor kompatibilitása, a környezeti feltételek, a biztonsági tanúsítványok és a felügyeleti képességek.
K. Mi a célja a 2 vezetékes kürt / villogó szinkron módnak?
V. A 2 vezetékes kürt/villogó szinkron mód lehetővé teszi a hallható riasztások (kürtök) elnémítását, miközben a vizuális riasztások (villogók) továbbra is működnek.
K. Hogyan segít ez az Altronix AL802ULADA NAC teljesítmény-bővítő a rendszer hibáinak azonosításában?
V. Az eszköz jeláramköri hibamemóriával rendelkezik, amely segít azonosítani és elhárítani az időszakos hurokproblémákat.