Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL600UL3X tápegység töltő, 3 PTC Class 2 kimenet, 5/12/24VDC @ 3A | AD9KLN 4TER5

ALTRONIX AL600UL3X tápegység töltő, 3 PTC Class 2 kimenet, 5/12/24VDC @ 3A

Raktáron
Tétel: AD9KLN Modell: AL600UL3XKereszthivatkozás: 4TER5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€953.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételP / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A egyidejű kimenet
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma5 V DC/12 V DC/24 V DC
Kimeneti áram5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusHáromfeszültségű tápegység / töltő
Feszültségkimenet5 V DC/12 V DC/24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimeneti áramÁr
ALTRONIX AL400UL3 három kimenetű tápegység töltő, 2. osztály, névleges | AD9KKV 4TEN5 AL400UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A egyidejű kimenet5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€700.75
ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz tápegység töltő, BC400 ház, falra szerelhető | AD9KKW 4TEN6 AL400UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A egyidejű kimenet5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€733.33
ALTRONIX AL600UL3 2. osztályú névleges tápegység töltő, 115 VAC, háromszoros kimenet | AD9KLM 4TER4 AL600UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A egyidejű kimenet5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€924.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL600UL3X tápegység töltő, 3 PTC Class 2 kimenet, 5/12/24VDC @ 3A
€953.35 /Mértékegység