ALTRONIX AL1024ULXPD8R tápegység töltő, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 24 VDC, 10 A, 115 VAC | CE6ELG

ALTRONIX AL1024ULXPD8R tápegység töltő, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 24 VDC, 10 A, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CE6ELG Modell: AL1024ULXPD8R

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€760.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység / töltő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)38.74
Származási országUS

Termék részletek:

    • Piros BC400 házzal

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ALTRONIX SMP10 tápegység, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10Tápegység 12/24 VDC @ 10A€310.14
ALTRONIX AL1012X220 tápegység töltő, egy biztosítékos kimenet, 12VDC, 10A, 220VAC | CE6EKL AL1012X220Tápegység / töltő€543.54
ALTRONIX AL1012XB220 tápegység töltő, egy biztosítékos kimenet, 12VDC, 10A, 220VAC | CE6EKM AL1012XB220Tápegység / töltő€591.36
ALTRONIX AL1012XPD16220 Tápegység töltő, 16 biztosítékkal ellátott kimenet, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Tápegység / töltő€641.78
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 tápegység töltő, 16 PTC Class 2 kimenet, 12VDC 10A-nél, 220VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Tápegység / töltő€774.85
ALTRONIX AL1012XPD4220 tápegység töltő, 4 biztosítékkal ellátott kimenet, 12VDC, 10A, 220VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Tápegység / töltő€614.46
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 tápegység töltő, 4 PTC Class 2 kimenet, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Tápegység / töltő€614.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXPD8R tápegység töltő, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 24 VDC, 10 A, 115 VAC
€760.45 /Mértékegység