Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 88230-05 Union Tee Brass Push-fit 5/16 Inch Pk5 | AG2NMN 31TT84

ALPHA FITTINGS 88230-05 Union Tee Brass Push-fit 5/16 hüvelykes Pk5

Raktáron
Tétel: AG2NMN Modell: 88230-05Kereszthivatkozás: 31TT84

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€100.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
színekEzüst
TeljesítésROHS, RAEE / WEEE
Kapcsolat típusaPush-Fit
TömítőanyagBuna N.
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Rozsdamentes acél markolatpatron

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 88230-53 Union Tee Brass Push-fit 5/32 Inch Pk5 | AG2NMM 31TT83 88230-535 / 32 "5€70.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 88230-05 Union Tee Brass Push-fit 5/16 hüvelykes Pk5
€100.42 /csomag