Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 88050-08 válaszfalcsatlakozó 1/2 hüvelykes nikkelezett sárgaréz - 10 db-os csomag | AE9UUJ 6MN26

ALPHA FITTINGS 88050-08 válaszfalcsatlakozó 1/2 hüvelykes nikkelezett sárgaréz – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9UUJ Modell: 88050-08Kereszthivatkozás: 6MN26
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
€293.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfalunió
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7412200035
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50050N-10-PK3 válaszfalcsatlakozó 10 mm-es csőméret sárgaréz - 3 db | AB4CCM 1WUT3 50050N-10-PK310mm3€77.40
ALPHA FITTINGS 50050N-12-PK3 válaszfalcsatlakozó 12 mm-es csőméret sárgaréz - 3 db | AB4CCN 1WUT4 50050N-12-PK312mm3€92.04
ALPHA FITTINGS 50050N-4-PK5 válaszfalcsatlakozó 4 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCP 1WUT5 50050N-4-PK54mm5€81.28
ALPHA FITTINGS 50050N-5-PK5 válaszfalcsatlakozás 5 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCQ 1WUT6 50050N-5-PK55mm5€87.17
ALPHA FITTINGS 50050N-6-PK5 válaszfalcsatlakozó 6 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCR 1WUT7 50050N-6-PK56mm5€94.27
ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 válaszfalcsatlakozó 8 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCT 1WUT8 50050N-8-PK58mm5€101.52
ALPHA FITTINGS 88050-04 válaszfalcsatlakozó 1/4 hüvelykes nikkelezett sárgaréz - 10 db-os csomag | AE9UUG 6MN24 88050-041 / 4 "10€154.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 88050-08 válaszfalcsatlakozó 1/2 hüvelykes nikkelezett sárgaréz – 10 db-os csomag
€293.33 /csomag