Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-53-02 Férfi forgatható Run Tee Push csatlakozó Méret 5/32 Pk5 | AE6QYT 5UPT8

ALPHA FITTINGS 87222-53-02 Férfi forgó póló tolócsatlakozó méret 5/32 Pk5

Raktáron
Tétel: AE6QYT Modell: 87222-53-02Kereszthivatkozás: 5UPT8
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
€80.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi forgatható Run Tee
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT
TömítőanyagNBR70
Hex méret33 / 64 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-02-02 Apa forgófutó póló tolócsatlakozó 1/8 1/8 Pk5 | AE6QYE 5UPR6 87222-02-02Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€82.50
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-02-04 Apa forgófutó póló tolócsatlakozó 1/4 1/4 Pk5 | AE6QYF 5UPR7 87222-02-04Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€94.48
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-04-02 Apa forgatható Runtee tolócsatlakozó Méret 1/4 Pk5 | AE6QYG 5UPR8 87222-04-02Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€85.87
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-04-04 Apa forgatható Runtee tolócsatlakozó Méret 1/4 Pk5 | AE6QYH 5UPR9 87222-04-04Cső x MNPT, BSPP vagy BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€79.06
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-04-06 Férfi forgófutó póló tolócsatlakozó 3/8 Méret 1/4 Pk5 | AE6QYJ 5UPT0 87222-04-06Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT19 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "5€106.09
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-06-02 Férfi forgófutó póló tolócsatlakozó 1/8 Méret 3/8 Pk5 | AE6QYK 5UPT1 87222-06-02Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT19 / 32 "1 / 8 "3 / 8 "5€121.65
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-06-04 Apa forgatható Runtee tolócsatlakozó Méret 3/8 Pk5 | AE6QYL 5UPT2 87222-06-04Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT19 / 32 "1 / 4 "3 / 8 "5€128.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 87222-53-02 Férfi forgó póló tolócsatlakozó méret 5/32 Pk5
€80.76 /csomag