Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-06-04 Apa forgatható Runtee tolócsatlakozó Méret 3/8 Pk5 | AE6QYL 5UPT2

ALPHA FITTINGS 87222-06-04 Apa forgatható Runtee tolócsatlakozó méret 3/8 Pk5

Raktáron
Tétel: AE6QYL Modell: 87222-06-04Kereszthivatkozás: 5UPT2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi forgatható Run Tee
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT
TömítőanyagNBR70
Hex méret19 / 32 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-02-02 Apa forgófutó póló tolócsatlakozó 1/8 1/8 Pk5 | AE6QYE 5UPR6 87222-02-02Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€82.50
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-02-04 Apa forgófutó póló tolócsatlakozó 1/4 1/4 Pk5 | AE6QYF 5UPR7 87222-02-04Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€94.48
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-04-02 Apa forgatható Runtee tolócsatlakozó Méret 1/4 Pk5 | AE6QYG 5UPR8 87222-04-02Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€85.87
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-04-04 Apa forgatható Runtee tolócsatlakozó Méret 1/4 Pk5 | AE6QYH 5UPR9 87222-04-04Cső x MNPT, BSPP vagy BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€79.06
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-04-06 Férfi forgófutó póló tolócsatlakozó 3/8 Méret 1/4 Pk5 | AE6QYJ 5UPT0 87222-04-06Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT19 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "5€106.09
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-06-02 Férfi forgófutó póló tolócsatlakozó 1/8 Méret 3/8 Pk5 | AE6QYK 5UPT1 87222-06-02Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT19 / 32 "1 / 8 "3 / 8 "5€121.65
ALPHA FELSZERELÉSEK 87222-06-06 Férfi forgófutó póló tolócsatlakozó 3/8 Méret 3/8 Pk5 | AE6QYM 5UPT3 87222-06-06Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT43 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "5€146.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 87222-06-04 Apa forgatható Runtee tolócsatlakozó méret 3/8 Pk5
€128.68 /csomag