Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 86320-06-06 Sárgaréz mini golyósszelep cső x cső 3/8 hüvelykes | AB4PUN 1ZPK3

ALPHA FITTINGS 86320-06-06 Sárgaréz mini golyósszelep cső x cső 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4PUN Modell: 86320-06-06Kereszthivatkozás: 1ZPK3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€33.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaNikkelezett sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaCső x Cső
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás190 psi WOG
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaNikkelezett sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret3 / 8 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8481801040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 86320-00-02 Sárgaréz mini golyósszelep cső x cső 1/8 hüvelykes | AB4PUL 1ZPK1 86320-00-021 / 8 "€35.13
ALPHA FITTINGS 86320-04-04 Sárgaréz mini golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AB4PUM 1ZPK2 86320-04-041 / 4 "€30.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 86320-06-06 Sárgaréz mini golyósszelep cső x cső 3/8 hüvelykes
€33.17 /Mértékegység