Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 86300-02-02 Nikkelezett sárgaréz mini golyóscsap Fnpt 1/8 In | AB3XCX 1VRG2

ALPHA FITTINGS 86300-02-02 Nikkelezett sárgaréz mini golyóscsap Fnpt 1/8 in

Raktáron
Tétel: AB3XCX Modell: 86300-02-02Kereszthivatkozás: 1VRG2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€17.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaNikkelezett sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás190 psi WOG
Csőméret1 / 8 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaNikkelezett sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8481801040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 86300-04-04 Nikkelezett sárgaréz mini golyóscsap Fnpt 1/4 In | AB3XCY 1VRG3 86300-04-041 / 4 "€17.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 86300-02-02 Nikkelezett sárgaréz mini golyóscsap Fnpt 1/8 in
€17.11 /Mértékegység