Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 82400N-06 női póló nikkelezett sárgaréz 3/8 hüvelykes | AA9EDN 1CPF5

ALPHA FITTINGS 82400N-06 női póló, nikkelezett sárgaréz, 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9EDN Modell: 82400N-06Kereszthivatkozás: 1CPF5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1-2 / 3 "
Hossz1.68 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 82400N-02 Female Tee Nikkelezett sárgaréz 1/8 hüvelykes | AA9EDL 1CPF3 82400N-021-1 / 9 "1.1 "1 / 8 "€10.62
ALPHA FITTINGS 82400N-04 Female Tee Nikkelezett sárgaréz 1/4 hüvelykes | AA9EDM 1CPF4 82400N-041-5 / 9 "1.56 "1 / 4 "€11.24
ALPHA FITTINGS 82400N-08 Female Tee Nikkelezett sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA9EDP 1CPF6 82400N-082-1 / 6 "2.18 "1 / 2 "€24.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 82400N-06 női póló, nikkelezett sárgaréz, 3/8 hüvelyk
€14.47 /Mértékegység