Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 82300N-06 Female Couplng Nikkelezett sárgaréz 3/8 hüvelykes | AA9EDJ 1CPF1

ALPHA FITTINGS 82300N-06 csatlakozóaljzat nikkelezett sárgaréz, 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9EDJ Modell: 82300N-06Kereszthivatkozás: 1CPF1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői összekapcsolás
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret7 / 8 "
Hossz1.12 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 82300N-02 Female Couplng Nikkelezett sárgaréz 1/8 hüvelykes | AA9EDG 1CPE8 82300N-025 / 8 "0.75 "1 / 8 "€3.87
ALPHA FITTINGS 82300N-04 Female Couplng Nikkelezett sárgaréz 1/4 hüvelykes | AA9EDH 1CPE9 82300N-043 / 4 "1.12 "1 / 4 "€6.75
ALPHA FITTINGS 82300N-08 Female Couplng Nikkelezett sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA9EDK 1CPF2 82300N-087 / 8 "1.5 "1 / 2 "€14.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 82300N-06 csatlakozóaljzat nikkelezett sárgaréz, 3/8 hüvelykes
€11.53 /Mértékegység