Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 82280N-08-06 Reduktor persely 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AA9EDF 1CPE7

ALPHA FITTINGS 82280N-08-06 szűkítő persely 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9EDF Modell: 82280N-08-06Kereszthivatkozás: 1CPE7
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
€9.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hex méret7 / 8 "
Hossz0.75 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Reduktor persely 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AA9EDB 1CPE3 82280N-04-025 / 8 "0.59 "1 / 4 "x 1 / 8"€5.25
ALPHA FITTINGS 82280N-06-04 Reduktor persely 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA9EDD 1CPE5 82280N-06-042 / 3 "0.69 "3 / 8 "x 1 / 4"€5.99
ALPHA FITTINGS 82280N-08-04 Reduktor persely 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA9EDE 1CPE6 82280N-08-047 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 1 / 4"€7.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 82280N-08-06 szűkítő persely 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk
€9.29 /Mértékegység