Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50210N-4-1 / 8-PK5 forgatható elágazó póló 4 mm-es csőméret - 5 csomag | AB4CEH 1WUY9

ALPHA FITTINGS 50210N-4-1/8-PK5 forgó ágú póló, 4 mm-es csőméret – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4CEH Model: 50210N-4-1/8-PK5Kereszthivatkozás: 1WUY9
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
€86.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható ág póló
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT
TömítőanyagGumi
Hex méret13mm
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1 / 2-PK3 forgatható elágazó póló 10 mm-es csőméret - 3 csomag | AB4CDZ 1WUY1 50210N-10-1/2-PK3Cső x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€96.91
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1 / 4-PK3 forgatható elágazó póló 10 mm-es csőméret - 3 csomag | AB4CEA 1WUY2 50210N-10-1/4-PK3Cső x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€87.87
ALPHA FITTINGS 50210N-10-3/8-PK3 forgó ágú póló 10 mm-es csőméret - 3 db | AB4CEB 1WUY3 50210N-10-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€80.31
ALPHA FITTINGS 50210N-12-1/2-PK3 forgó ágú póló 12 mm-es csőméret - 3 db | AB4CEC 1WUY4 50210N-12-1/2-PK3Cső x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€104.77
ALPHA FITTINGS 50210N-12-3 / 8-PK3 forgatható elágazási pólus 12 mm-es csőméret - 3 csomag | AB4CED 1WUY5 50210N-12-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€85.89
ALPHA FITTINGS 50210N-14-1/2-PK3 forgó ágú póló 14 mm-es csőméret - 3 db | AB4CEE 1WUY6 50210N-14-1/2-PK3Cső x MNPT22.5mm1 / 2 "14mm3€131.53
ALPHA FITTINGS 50210N-14-3/8-PK3 forgó leágazó póló 14 mm-es csőméret - 3 db | AB4CEF 1WUY7 50210N-14-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "14mm3€121.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50210N-4-1/8-PK5 forgó ágú póló, 4 mm-es csőméret – 5 db-os csomag
€86.65 /csomag