Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50130N-10-PK3 Uniós könyök 90 fokos, 10 mm-es csőméret - 3 db | AB4CDQ 1WUX2

ALPHA FITTINGS 50130N-10-PK3 Uniós könyök 90 fokos 10 mm-es csőméret – 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4CDQ Modell: 50130N-10-PK3Kereszthivatkozás: 1WUX2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€53.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagGumi
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50130N-12-PK3 Uniós könyök 90 fokos, 12 mm-es csőméret - 3 db | AB4CDR 1WUX3 50130N-12-PK312mm3€68.70
ALPHA FITTINGS 50130N-14-PK3 Uniós könyök 90 fokos, 14 mm-es csőméret - 3 db | AB4CDT 1WUX4 50130N-14-PK314mm3€90.05
ALPHA FITTINGS 50130N-3-PK5 Uniós könyök 90 fokos 3 mm-es csőméret - 5 db-os csomag | AB4CDU 1WUX5 50130N-3-PK53mm5€75.96
ALPHA FITTINGS 50130N-4-PK5 Uniós könyök 90 fokos 4 mm-es csőméret - 5 db-os csomag | AB4CDV 1WUX6 50130N-4-PK54mm5€63.40
ALPHA FITTINGS 50130N-5-PK5 Uniós könyök 90 fokos 5 mm-es csőméret - 5 db-os csomag | AB4CDW 1WUX7 50130N-5-PK55mm5€64.65
ALPHA FITTINGS 50130N-6-PK5 Uniós könyök 90 fokos 6 mm-es csőméret - 5 db-os csomag | AB4CDX 1WUX8 50130N-6-PK56mm5€60.72
ALPHA FITTINGS 50130N-8-PK5 Uniós könyök 90 fokos 8 mm-es csőméret - 5 db-os csomag | AB4CDY 1WUX9 50130N-8-PK58mm5€72.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50130N-10-PK3 Uniós könyök 90 fokos 10 mm-es csőméret – 3 db-os csomag
€53.68 /csomag