Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALLIED TUBE & CONDUIT 869608 Emt vezeték 1/2 hüvelykes 5 láb hosszúságú acél | AE9VCM 6MPR9

ALLIED TUBE & CONDUIT 869608 Emt vezeték 1/2 hüvelykes 5 láb hosszúságú acél

Raktáron
Tétel: AE9VCM Típus: 869608Kereszthivatkozás: 6MPR9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€14.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEMT vezeték
AlapanyagFémes
Belül Dia.5 / 8 "
AnyagGalvanizált acél
Névleges hossz5 ft.
Névleges külső Dia.45 / 64 "
Kereskedelmi méret1 / 2 "
típusEMT
Falvastagság3 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.65
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7306301000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Ellenáll a lapításnak, a törésnek és a hasításnak

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges külső Dia.Kereskedelmi méretFalvastagságÁr
ALLIED TUBE & CONDUIT 583252 Emt cső 2-1/2 hüvelykes 10 láb hosszúságú acél | AE3YGQ 5GUH8 5832522-47 / 64 "2.875 "2.5 "5 / 64 "€122.15
ajánlatkérés
ALLIED TUBE & CONDUIT 858962 Emt Conduit 3 hüvelykes 10 láb hosszúságú acél | AE3YGR 5GUH9 8589623-23 / 64 "3.5 "3"5 / 64 "€172.28
ajánlatkérés
ALLIED TUBE & CONDUIT 583278 Emt cső 3-1/2 hüvelykes 10 láb hosszúságú acél | AE3YGT 5GUJ0 5832783-53 / 64 "4"3.5 "5 / 64 "€201.95
ajánlatkérés
ALLIED TUBE & CONDUIT 858965 Emt Conduit 4 hüvelykes 10 láb hosszúságú acél | AE3YGU 5GUJ1 8589654-21 / 64 "4.5 "4"5 / 64 "€227.06
ajánlatkérés
ALLIED TUBE & CONDUIT 869609 Emt csővezeték 3/4 hüvelykes 5 láb hosszúságú acél | AE9VCN 6MPT0 86960953 / 64 "59 / 64 "3 / 4 "3 / 64 "€21.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 869608 Emt vezeték 1/2 hüvelykes 5 láb hosszúságú acél
€14.68 /Mértékegység