ALLEGRO SAFETY 9821-E környezeti levegő szivattyú, 220 V | AG8GBZ

ALLEGRO SAFETY 9821-E környezeti levegő szivattyú, 220 V

Raktáron
Tétel: AG8GBZ Modell: 9821-E

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,079.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörnyezeti levegőszivattyú
színekKék
Frekvencia50/60 Hz
Magasság13 "
HP3/4 LE
Hossz16 "
AnyagMerev fém
Motor kábel hossza6 ft.
Motoros HP3/4 LE
Motor fordulatszám1725/1425 RPM
motor feszültség115/ 230V AC
Fázis1
Nyomás2-12 psi
nyomás tartomány2-12 psi
Szivattyús légitársaság hossza100 ft.
Szivattyú kipufogó szűrő0.3 mikronos HEPA
Szivattyú típusaOlajmentes, forgólapátos
Temp. Hatótávolság32 Deg. 104 fokig. F
típusRotary Vane
Lapát anyagaSzén
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámÁr
ALLEGRO SAFETY 9821 környezeti levegő szivattyú, 115V | AG8GBX 98211725 RPM€2,079.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9821-E környezeti levegő szivattyú, 220 V
€2,079.93 /Mértékegység