ALLEGRO SAFETY 9556-15 axiális egyenáramú műanyag fúvó, 16 hüvelykes, kannával, 15 láb csővezetékkel, 12 V | CD4UUQ

ALLEGRO SAFETY 9556-15 axiális egyenáramú műanyag fúvó, 16 hüvelykes, kannával, 15 láb csővezeték, 12 V

Raktáron
Tétel: CD4UUQ Modell: 9556-15

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,583.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Vezetékhossz15 ft.
Áramlat36A
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
befejezNeoprén bevonatú
Biztosíték erősítők60A
Magasság22 1 / 2 "
HP1/2 LE
Hossz34 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Kések száma6
Plug TypeECP
RPM1750 RPM
Temp. Ellenállás250 fok. F
Feszültség12V DC
Szélesség22 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9556-25 axiális egyenáramú műanyag fúvó, 16 hüvelykes, kannával, 25 láb csővezetékkel, 12 V | CD4UUR 9556-25€3,026.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9556-15 axiális egyenáramú műanyag fúvó, 16 hüvelykes, kannával, 15 láb csővezeték, 12 V
€2,583.97 /Mértékegység