ALLEGRO SAFETY 9401-50 Zárt terű sátorfűtő, 120V, 5000 BTUH | AD2EFZ 3NPV5

ALLEGRO SAFETY 9401-50 Zárt terű sátorfűtő, 120V, 5000 BTUH

Raktáron
Tétel: AD2EFZ Modell: 9401-50Kereszthivatkozás: 3NPV5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,304.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt terű sátorfűtő
Állítható termosztát gomb32 Deg. 100 fokig. F
Légáramlat115 cfm
Légáramlási sebesség115 CFM
BtuH5000 BTU
színekZöld
Vezetékmérő3/16 AWG
Vezetékhossz9 ft.
Áramlat13A
Mélység12 "
befejezPorszórt fehér
Frekvencia60 Hz
FogantyúMűanyag
Magasság12 "
Ház anyagaMerev fém
Hossz12 "
Max. Levegő hőmérséklete50 fok. F
Motor tömítésHigh Quality
NEMA Plug konfiguráció5-15
Kések száma5
Hőbeállítások száma1
Fázis1
Plug Type3 duda
Power1.5KW
Feszültség120V AC
Watts1500W
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8516290090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-50 Zárt terű sátorfűtő, 120V, 5000 BTUH
€1,304.33 /Mértékegység