ALLEGRO SAFETY 9205-03 Félmaszk alacsony nyomású rendszer, 3 dolgozó, 50 láb tömlő, 1.5 LE | AD2ZCU 3WYK5

ALLEGRO SAFETY 9205-03 félmaszk alacsony nyomású rendszer, 3 dolgozó, 50 láb tömlő, 1.5 LE

Raktáron
Tétel: AD2ZCU Modell: 9205-03Kereszthivatkozás: 3WYK5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,295.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállított légszivattyú csomag
couplersobac
Áramlási sebesség0 - 20 CFM
Fejfedő isFélálarcos légzőkészülék
Tömlő hossza50 ft.
Tömlő max. Nyomás @ Hőm.185 psi @ 70 fok. F
Tömlő hőm. Hatótávolság-20 fok. 150 fokig. F
Motoráram5.5/ 8.3/ 16A
Motoros HP1/4 LE, 3/4 LE, 1 1/2 LE
motor feszültség115/ 230V AC
Az emberek szolgáltak3
Fázis1
Tápellátás115V, 16A
nyomás tartomány2-12 psi
Szivattyú kipufogó szűrő0.3 mikronos HEPA
Szivattyú HP1 1/2 LE
Szivattyú típusaOlajmentes, forgólapátos
Lapát anyagaSzén
Munkahelyi nyomás2-12 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTömlő hosszaAz emberek szolgáltakTápellátásSzivattyú HPÁr
ALLEGRO SAFETY 9215-03 Három munkás félmaszk alacsony nyomású rendszer, 1.5 LE, 16 A | AD2ZCT 3WYK2 9215-030 - 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 LE€7,761.07
ALLEGRO SAFETY 9205-01 Félmaszk alacsony nyomású rendszer, 1 dolgozó, 50 láb tömlő | AF3PUC 8AN98 9205-010 - 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1/4 LE€2,415.52
ALLEGRO SAFETY 9205-02 Félmaszk alacsony nyomású rendszer, 2 dolgozó, 50 láb tömlő | AF3PUD 8AN99 9205-020 - 10 CFM50 ft.2115V, 12A3/4 LE€3,686.59
ALLEGRO SAFETY 9215-01 egy munkás félálarc rendszer, 100 láb hosszúságú légi tömlő | AF3XYE 8EUR7 9215-010 - 5 CFM100 ft.1115V, 4.6A1/4 LE€2,663.88
ALLEGRO SAFETY 9215-02 Félmaszk alacsony nyomású rendszer, 2 dolgozó, 100 láb tömlő, 115 V | AF4NXJ 9DXP5 9215-020 - 10 CFM100 ft.2115V, 12A3/4 LE€4,110.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9205-03 félmaszk alacsony nyomású rendszer, 3 dolgozó, 50 láb tömlő, 1.5 LE
€6,295.45 /Mértékegység