ALEMITE 317811-15 légvíz tömlő, nyomás 300 Psi, hossza 15 láb, belső átmérő 1/2 hüvelyk | CE6AMV

ALEMITE 317811-15 Air Water Hose, Pressure 300 Psi, Length 15 Feet, Inner Diameter 1/2 Inch

Tétel: CE6AMV Modell: 317811-15

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőtömlő
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Hossz15 láb.
Munkahelyi nyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALEMITE 317811-15 Air Water Hose, Pressure 300 Psi, Length 15 Feet, Inner Diameter 1/2 Inch