ALC 40018 Szifon Blaster 90 lb Hopper 7 láb tömlő | AA6YPF 15E766

ALC 40018 Szifon Blaster 90 lb Hopper 7 láb tömlő

Raktáron
Tétel: AA6YPF Típus: 40018Kereszthivatkozás: 15E766

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€424.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzifon Blaster
Levegő nyomás80 és 110 PSI
CFM szükséges @ 80 PSI7 13/64 "fúvókával, 15 1/4" fúvókával, 20 5/16 "fúvókával
Hopper kapacitás90 font
Garat anyagaMűanyag
Tömlő hossza7 láb.
AnyagMűanyag
típusSzívás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.46
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8424301000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartály mérete (in.) (11" átmérő x 30" magasság)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTételAnyagtípusÁr
ALC 40001 Pressure Blaster 65 lb Kapacitás | AA6YNG 15E742 4000110 láb.Hordozható nyomásfúvóAcélHalott€1,676.82
ALC 40004 Pressure Blaster 150 lb Kapacitás | AA6YNH 15E743 4000415 láb.Hordozható nyomásfúvóAcélHalott€1,939.39
ALC 40005 Pressure Blaster 250 lb Kapacitás | AA6YNJ 15E744 4000525 láb.Hordozható nyomásfúvóAcélHalott€3,231.08
ALC 40017 Szifon Blaster 50 lb Kapacitás 7 láb tömlő | AA6YPE 15E765 400177 láb.Szifon BlasterMűanyagSzívás€297.77
ALC 40012 Handheld Bottle Blaster 80-125 PSI | AA6YQC 15E791 40012-Kézi palackfúvóPolimerCsiszolószert vagy vizet használ€206.16
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Kézi újrahasznosítás és pormentes€212.43
ALC 40015 Porta Blaster Kit 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510 láb.Hordozható Blaster KitAcélCsiszolószert vagy vizet használ€198.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALC 40018 Szifon Blaster 90 lb Hopper 7 láb tömlő
€424.00 /Mértékegység