Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALC 40012 Handheld Bottle Blaster 80-125 PSI | AA6YQC 15E791

ALC 40012 Handheld Bottle Blaster 80-125 PSI

Raktáron
Tétel: AA6YQC Típus: 40012Kereszthivatkozás: 15E791
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
€206.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi palackfúvó
Levegő nyomás80-125 PSI
CFM szükséges @ 80 PSI15
AnyagPolimer
típusCsiszolószert vagy vizet használ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8424201000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTételAnyagtípusÁr
ALC 40001 Pressure Blaster 65 lb Kapacitás | AA6YNG 15E742 4000110 láb.Hordozható nyomásfúvóAcélHalott€1,676.82
ALC 40004 Pressure Blaster 150 lb Kapacitás | AA6YNH 15E743 4000415 láb.Hordozható nyomásfúvóAcélHalott€1,939.39
ALC 40005 Pressure Blaster 250 lb Kapacitás | AA6YNJ 15E744 4000525 láb.Hordozható nyomásfúvóAcélHalott€3,231.08
ALC 40017 Szifon Blaster 50 lb Kapacitás 7 láb tömlő | AA6YPE 15E765 400177 láb.Szifon BlasterMűanyagSzívás€297.77
ALC 40018 Szifon Blaster 90 lb Hopper 7 láb tömlő | AA6YPF 15E766 400187 láb.Szifon BlasterMűanyagSzívás€424.00
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Kézi újrahasznosítás és pormentes€212.43
ALC 40015 Porta Blaster Kit 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510 láb.Hordozható Blaster KitAcélCsiszolószert vagy vizet használ€198.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALC 40012 Handheld Bottle Blaster 80-125 PSI
€206.16 /Mértékegység