Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION VG0520112 görgő 800 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AC9ETR 3G299

ALBION VG0520112 Görgő 800 Lb. 5 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9ETR Modell: VG0520112Kereszthivatkozás: 3G299
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
€68.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1/2 ", 3/4"
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométertBrinell 145
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.187 "
Hub szélessége2-3 / 16 "
Terhelési érték800 font
Nem jelölésNem
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság800 fok F-ig
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.22
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716905040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION VG0520112 Görgő 800 Lb. 5 D x 2 hüvelyk
€68.86 /Mértékegység