Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION SO1062710G csöves pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 Lb | AD7BTW 4DE47

ALBION SO1062710G csöves pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 font

Raktáron
Tétel: AD7BTW Típus: SO1062710GKereszthivatkozás: 4DE47
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
€45.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlős pneumatikus kerék
Fura Dia.5 / 8 "
Kapacitás350 font
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
befejezcink
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezésecink
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaEltolt
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték350 font
Nem jelölésNem
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.4-1 / 2 "
Abroncs oldalfala4.10 / 3.50-4
Abroncs vastagsága3"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8716905040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION SO1062710G csöves pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 font
€45.48 /Mértékegység