Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION F1NY01041S001G kétkerekű készülék görgő - 6 db-os csomag | AC6BJZ 32J786

ALBION F1NY01041S001G kétkerekű készülék görgő - 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6BJZ Típus: F1NY01041S001GKereszthivatkozás: 32J786

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€36.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétkerekű készülék görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Kerék alakjaStandard
Alapszínfehér
Alapvető anyagNejlon
Keretmélység1.75 "
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Terhelési érték250 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
Teljes magasság1.125 "
Szár Dia.5 / 16-18
Szár hossza1"
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F
Menetméret5 / 16-18
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színefehér
Kerékátmérő7 / 8 "
Kerék anyagaMűanyag
Kerék szélessége1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1197
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8302200000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION F1NY01041S001G kétkerekű készülék görgő - 6 db-os csomag
€36.40 /Mértékegység