Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION DCIB05028S001G Forgólapos görgő fékkel 350 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AC6DVB 33H645

ALBION DCIB05028S001G Forgólapos görgő fékkel 350 Lb 5 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AC6DVB Típus: DCIB05028S001GKereszthivatkozás: 33H645
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
€29.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaKerékpánt
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliolefin
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagpoliolefin
durométert70 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték350 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság6.125 "
Lemezméret3-5/8 x 4-1/2"
Lemezvastagság0.149 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
PótkerékIB0500106G
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliolefin
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
ALBION 01RR02X41SBG Forgólapos görgő fékkel 100 Lb 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Oldal0-299 font100 font5 / 16 "Nem1-3 / 4 x 3 "3.187 "€2.24
ALBION 01RN02041S003G Forgólapos görgő fékkel 150 Lb 2 hüvelyk Átmérő | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Oldal0-299 font150 font1 / 4 "Nem15/16 x 2-1/8"2.5 "€14.06
ALBION 02RR04151S001GN Forgólapos görgő fékkel 200 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Kerékpánt0-299 font200 font5 / 16 "Nem2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€38.88
ALBION DCRR04052S002G forgatható lemez görgő fékkel 200 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Kerékpánt0-299 font200 font5 / 16 "Nem2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
ajánlatkérés
ALBION DCIB06052S001G forgatható lemez görgő fékkel 400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Kerékpánt300-999 font400 font5 / 16 "Igen2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€23.69
ALBION 02RR04028SFPQG Forgatható lemez görgő fékkel 200 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3 x 3 "Kerékpánt0-299 font200 font5 / 16 "Nem2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€36.25
ALBION 02TM06101SFPQGN forgatható lemez görgő fékkel 450 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "Kerékpánt300-999 font450 font5 / 16 "Nem2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€50.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION DCIB05028S001G Forgólapos görgő fékkel 350 Lb 5 hüvelyk átmérő
€29.06 /Mértékegység