Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 648.213.1530G gumikerék 8 hüvelykes 500 font | AA7ZER 16V338

ALBION 648.213.1530G gumi kerék 8 hüvelykes 500 font

Raktáron
Tétel: AA7ZER Modell: 648.213.1530GKereszthivatkozás: 16V338
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
€33.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömör gumi kerék
Fura Dia.5 / 8 "
Kapacitás500 font
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
befejezSzürke
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezésepolipropilén
Hub színeSzürke
Hub anyagaMűanyag
Hub típusaEltolt
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték500 font
Nem jelölésNem
Gumiabroncs kerék Dia.4-3 / 4 "
Abroncs oldalfala8x2
Abroncs vastagsága1-1 / 2 "
Futófelületbordás
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.13
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8716905040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 648.213.1530G gumi kerék 8 hüvelykes 500 font
€33.08 /Mértékegység