Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 16SV08428SFG forgólapos görgő 350 Lb szürke acél | AF6YBX 20PM04

ALBION 16SV08428SFG Forgólapos görgő 350 Lb szürke acél

Raktáron
Tétel: AF6YBX Típus: 16SV08428SFGKereszthivatkozás: 20PM04
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
€444.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő fékkel
Fék típusaArc kapcsolat
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaMonoprén
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAcél
durométert60 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésecink
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 "x 3"
Terhelési érték350 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8" x 3-5/8"
Teljes magasság10.125 "
Lemez görgőmag anyagaAcél
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagaMonoprén
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
PótkerékMfr. SV0842808G
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (igen)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTételdurométertFék típusaGörgős fék tartozékKeret befejezéseKeret anyagBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékÁr
ALBION 20PB03201SG forgólapos görgő 500 Lb 3 hüvelyk átmérő | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGForgatható lemez görgő65 D part-NemFekete zománcAcél2-3/8 x 3-3/8"500 font€31.62
ALBION 04XA04051SPREVG Forgólapos görgő 350 Lb 4 hüvelyk átmérő | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGForgatható lemez görgő90 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél1-3/4 x 2-13/16"350 font€65.55
ALBION 04XA05051SPREVG Forgólapos görgő 350 Lb 5 hüvelyk átmérő | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGForgatható lemez görgő90 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél1-3/4 x 2-13/16"350 font€65.55
ALBION P2XR03028SG Forgólapos görgő 200 Lb 3 hüvelyk átmérő | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"200 font€39.95
ALBION P2XR03X28SG forgólapos görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk átmérőjű | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"250 font€60.27
ALBION P2XR05028SG Forgólapos görgő 250 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"250 font€52.05
ALBION 05XS04251SPREVG forgótányér görgő 350 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGForgatható lemez görgő70 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél3 x 3 "350 font€206.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 16SV08428SFG Forgólapos görgő 350 Lb szürke acél
€444.93 /Mértékegység