ALBION 120EG05229S korrózióálló királytű nélküli lemezgörgő, forgó, poliuretán, 900 font. Kapacitás, 5 hüvelykes kerékátm. | CH6HRF 55FE33

ALBION 120EG05229S Korrózióálló királytű nélküli lemezgörgő, forgó, poliuretán, 900 font. Kapacitás, 5 hüvelykes kerékátm.

Tétel: CH6HRF Típus: 120EG05229SKereszthivatkozás: 55FE33
€385.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
CsapágyanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusPrecíziós golyó
AlapszínFekete
Alapvető anyagpolipropilén
Keret színeRozsdamentes acél
Keret anyagRozsdamentes acél
Keménység95 A part
LyukmintaB
Agy hossza2 3 / 16 "
Belső furatlyuk-távolság2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Terhelési érték900 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság6 1 / 2 "
Tartó lemez4 "x 4 1 / 2"
Szerelési típusLemez
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 180 Deg. F
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3 5 / 8"
Versenypálya típusaPrecíziós golyó
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellAgy hosszaCsapágyanyagCsapágy típusBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeTartó lemezNem jelölésÁr
ALBION 120EG04229R korrózióálló királytű nélküli lemezgörgő, merev, poliuretán, 600 font. Kapacitás, 4 hüvelykes kerékátm. | CH6HRD 55FE31 120EG04229R2 3 / 16 "Rozsdamentes acélPrecíziós golyó2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Igen€205.16
ajánlatkérés
ALBION 120EG04229S korrózióálló királytű nélküli lemezgörgő, forgó, poliuretán, 600 font. Kapacitás, 4 hüvelykes kerékátm. | CH6HRE 55FE32 120EG04229S2 3 / 16 "Rozsdamentes acélPrecíziós golyó2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Igen€284.12
ajánlatkérés
ALBION 120EG06229R korrózióálló királytű nélküli lemezgörgő, merev, poliuretán, 1100 font. Kapacitás, 6 hüvelykes kerékátm. | CH6HRG 55FE34 120EG06229R2 3 / 16 "Rozsdamentes acélPrecíziós golyó2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1100 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"-€318.60
ajánlatkérés
ALBION 16CA08201R lapos görgő, merev, 1250 font. Terhelhetőség, 8 hüvelykes kerékátmérő, öntöttvas | CH6HWN 55FE19 16CA08201R2 3 / 16 "Árnyékoló rolóÁrnyékoló roló2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nem€94.76
ajánlatkérés
ALBION 16CA08201S szabványos lapos görgő, forgó, öntöttvas, 1250 font. Kapacitás, 8 hüvelykes kerékátm. | CH6HWP 55FE20 16CA08201S2 3 / 16 "Árnyékoló rolóÁrnyékoló roló2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nem€130.20
ajánlatkérés
ALBION 16XA04201R szabványos lemezgörgő, merev, poliuretán, 600 font. Kapacitás, 4 hüvelykes kerékátm. | CH6HWR 55FE26 16XA04201R2 3 / 16 "Árnyékoló rolóÁrnyékoló roló2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Igen€96.82
ajánlatkérés
ALBION 16XA04201S lapos görgő, forgó, 600 font. Terhelhetőség, 4 hüvelykes kerékátmérő, poliuretán | CH6HWT 55FE27 16XA04201S2 3 / 16 "Árnyékoló rolóÁrnyékoló roló2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Igen€81.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 120EG05229S Korrózióálló királytű nélküli lemezgörgő, forgó, poliuretán, 900 font. Kapacitás, 5 hüvelykes kerékátm.
€385.69 /Mértékegység