Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 05XS06251RPREVG merevlemezes görgő 600 Lb 6 hüvelyk átmérő | AC2QAP 2LY24

ALBION 05XS06251RPREVG merev lemezes görgő 600 Lb 6 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AC2QAP Típus: 05XS06251RPREVGKereszthivatkozás: 2LY24
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
€107.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
durométert70 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseRozsdamentes acél
Keret anyagRozsdamentes acél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték600 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
PótkerékMfr. Szám XS0625112PREVG
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
Kerékcsapágyak1 részes Delrin (R)
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
ALBION 110FR05201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€76.69
ALBION 110FR06201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérő | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.99
ALBION 110FR08201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€105.51
ALBION 110PM05228RG Királycsap nélküli merev görgő 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000-2999 fontpoliuretán1000 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€109.96
ALBION 110XA04201RG merev lemezes görgő 600 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán600 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€48.82
ALBION 110XA05201RG merevlemezes görgő 750 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán750 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€54.38
ALBION 110XA06201RG merevlemezes görgő 900 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán900 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€103.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 05XS06251RPREVG merev lemezes görgő 600 Lb 6 hüvelyk átmérő
€107.84 /Mértékegység