Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 04XS04051RGN merevlemezes görgő 300 Lb 4 hüvelyk átmérő | AC6ENR 33J062

ALBION 04XS04051RGN merev lemezes görgő 300 Lb 4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Cikkszám: AC6ENR Típus: 04XS04051RGNKereszthivatkozás: 33J062

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert70 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseRozsdamentes acél
Keret anyagRozsdamentes acél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-13/16"
Terhelési érték300 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
A csavarlyukak távolságán kívül1-3/4 x 3-1/16"
Teljes magasság5.125 "
Lemezméret2-1/2 x 3-5/8"
Lemezvastagság0.138 "
lemez típusaC
PótkerékIS040520670AG
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
ALBION 110FR05201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€101.45
ALBION 110FR06201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérő | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€113.75
ALBION 110FR08201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€139.56
ALBION 110PM05228RG Királycsap nélküli merev görgő 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000-2999 fontpoliuretán1000 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€107.74
ALBION 110XA04201RG merev lemezes görgő 600 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán600 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€64.58
ALBION 110XA05201RG merevlemezes görgő 750 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán750 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€71.95
ALBION 110XA06201RG merevlemezes görgő 900 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán900 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€106.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 04XS04051RGN merev lemezes görgő 300 Lb 4 hüvelyk átmérő
€61.18 /Mértékegység