Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 02PB05151S005GN Forgólapos görgő 450 Lb 5 hüvelyk átmérő | AC6EGV 33H924

ALBION 02PB05151S005GN Forgólapos görgő 450 Lb 5 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AC6EGV Típus: 02PB05151S005GNKereszthivatkozás: 33H924

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliolefin
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagpoliolefin
durométert70 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseNikkelezett
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték450 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/8 x 3-3/8"
Teljes magasság6.187 "
Lemezméret3-1/8 x 4-1/8"
Lemezvastagság0.149 "
lemez típusaA
VersenypályaKettős labda
PótkerékIB0505206G
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliolefin
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételdurométertFék típusaGörgős fék tartozékKeret befejezéseKeret anyagBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékÁr
ALBION 20PB03201SG forgólapos görgő 500 Lb 3 hüvelyk átmérő | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGForgatható lemez görgő65 D part-NemFekete zománcAcél2-3/8 x 3-3/8"500 font€31.62
ALBION 04XA04051SPREVG Forgólapos görgő 350 Lb 4 hüvelyk átmérő | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGForgatható lemez görgő90 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél1-3/4 x 2-13/16"350 font€65.55
ALBION 04XA05051SPREVG Forgólapos görgő 350 Lb 5 hüvelyk átmérő | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGForgatható lemez görgő90 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél1-3/4 x 2-13/16"350 font€65.55
ALBION P2XR03028SG Forgólapos görgő 200 Lb 3 hüvelyk átmérő | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"200 font€39.95
ALBION P2XR03X28SG forgólapos görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk átmérőjű | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"250 font€60.27
ALBION P2XR05028SG Forgólapos görgő 250 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"250 font€52.05
ALBION 05XS04251SPREVG forgótányér görgő 350 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGForgatható lemez görgő70 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél3 x 3 "350 font€206.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 02PB05151S005GN Forgólapos görgő 450 Lb 5 hüvelyk átmérő
€26.27 /Mértékegység