AKRO-MILS 37678GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, szürke | AE7JRH 5YN13

AKRO-MILS 37678 GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, szürke

Raktáron
Tétel: AE7JRH Modell: 37678GREYKereszthivatkozás: 5YN13

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€95.05 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer
színekSzürke
Magasság8 "hogy 10"
Belső magasság8"
Belső hossza22 "
Belső szélesség14 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség83 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság8 1 / 4 "
Külső hossz23 3 / 4 "
Külső szélesség15 3 / 4 "
A csomag mennyiség4
StílusSzilárd alsó/hálós oldalak
kötet1.78 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.78 köb. ft.
Szélesség14 "hogy 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)62.87
Hajószélesség (cm)42.55
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelső magasságTerhelhetőségKülső magasságA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 37672GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, 12-1/4 hüvelyk magasság, szürke | AE7JRF 5YN11 37672GREY12 "12 "125 font12 1 / 4 "3€113.92
AKRO-MILS 37676GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, szürke | AE7JRG 5YN12 37676GREY12 "16 "160 font16 1 / 8 "2€118.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 37678 GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, szürke
€95.05 /Mértékegység