Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 33164SCLAR osztódoboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPQ 40K429

AKRO-MILS 33164SCLAR elválasztó doboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD3NPQ Modell: 33164SCLARKereszthivatkozás: 40K429
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
€29.72 /Mértékegység
Ez a termék csak 504 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekSzűrő kikapcsolása
Elválasztó színFekete
befejezSima (bordás)
Magasság10" - 12"4" - 5"
Belső magasság3 7 / 8 "
Belső hossza14 15 / 16 "
Belső szélesség14 15 / 16 "
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma7
Rövid elválasztó nyílások száma11
Külső magasság4"
Külső hossz16 1 / 2 "
Külső szélesség10 7 / 8 "
A csomag mennyiség504
kötet0.29 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.29 köb. ft.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6885
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)30.18
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezBelső szélességA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 33164BLUE osztódoboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AC3DYH 2RV37 33164KÉKKékSima (bordás)9 3 / 8 "12€29.72
AKRO-MILS 33164RED elválasztó doboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AC3DYJ 2RV38 33164REDPirosSima (bordás)9 3 / 8 "12€29.72
AKRO-MILS 33164GREY osztódoboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, szürke | AE4JQR 5LA19 33164GREYSzürkeSima (bordás)9 3 / 8 "12€29.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33164SCLAR elválasztó doboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó
€29.72 /Mértékegység