Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 31168BLU fiókos tálca, 12 hüvelyk hosszú, 5-5/8 hüvelyk szélesség, 4-5/8 hüvelyk magasság, kék | AD8GUJ 4KEZ9

AKRO-MILS 31168BLU fióktartó, 12 hüvelyk hosszú, 5-5/8 hüvelyk szélesség, 4-5/8 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AD8GUJ Modell: 31168BLUKeresztszám: 4KEZ9 / 20XK54
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
€26.73 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókkosár
színekKék
Magasság4 "hogy 5"
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség25 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság4 5 / 8 "
Külső hossz18 "
Külső szélesség5 9 / 16 "
A csomag mennyiség6
kötet0.21 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.21 köb. ft.
Szélesség5 "hogy 6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)14.3
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)16.66
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 31168BLU fióktartó, 12 hüvelyk hosszú, 5-5/8 hüvelyk szélesség, 4-5/8 hüvelyk magasság, kék
€26.73 /Mértékegység