Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 31148BLU fiókos tálca, 18 hüvelyk hosszú, 3-3/4 hüvelyk szélesség, 4-5/8 hüvelyk magasság, kék | AA2AEX 10A147

AKRO-MILS 31148BLU fióktartó, 18 hüvelyk hosszú, 3-3/4 hüvelyk szélesség, 4-5/8 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AA2AEX Modell: 31148BLUKereszthivatkozás: 10A147 / 10A148
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
€15.40 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókkosár
színekKék
Magasság4 "hogy 5"
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság4 5 / 8 "
Külső hossz18 "
Külső szélesség3 3 / 4 "
A csomag mennyiség6
kötet0.14 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.14 köb. ft.
Szélesség3 "hogy 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)14.3
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termék részletek:

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 31148BLU fióktartó, 18 hüvelyk hosszú, 3-3/4 hüvelyk szélesség, 4-5/8 hüvelyk magasság, kék
€15.40 /Mértékegység