AKRO-MILS 30290RED Super Size Bin, 29-1/4 hüvelyk hosszúság, 18-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, piros | AC8HZG 3AJ61

AKRO-MILS 30290RED Super Size Bin, 29-1/4 hüvelyk hosszú, 18-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AC8HZG Modell: 30290REDKereszthivatkozás: 3AJ61

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€108.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekPiros
Magasság12 "
Belső alsó hossza24 3 / 4 "
Belső magasság11 3 / 8 "
Belső hossza26 1 / 8 "
Belső szélesség16 9 / 16 "
Hossz26 "
Terhelhetőség300 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság12 "
Külső hossz29 1 / 4 "
Külső szélesség18 3 / 8 "
A csomag mennyiség1
Mennyiségi kapacitás2.88 köb. ft.
Szélesség18 "hogy 20"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)76.84
Hajószélesség (cm)49.23
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30290YELLO Super Size Bin, 29-1/4 hüvelyk hosszúság, 18-3/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, sárga | AC8GTG 3AA10 30290YELLOSárga-€108.60
AKRO-MILS 30290BLUE Super Size Bin, 29-1/4 hüvelyk hosszúság, 18-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, kék | AC8HZH 3AJ63 30290KÉKKék-€108.60
AKRO-MILS 30290SCLAR Super Size Bin, 29-1/4 hüvelykes hosszúság, 18-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPL 40K425 30290 SCLARSzűrő kikapcsolása-€129.22
AKRO-MILS 30290GREY Super Size Bin, 29 1/4 x 18 3/8 x 12 hüvelyk, szürke, egymásra rakható | CJ3PDJ 45MV78 30290GREY--€89.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30290RED Super Size Bin, 29-1/4 hüvelyk hosszú, 18-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, piros
€108.60 /Mértékegység