Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30098RED polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros | AD8GTE 4KEV7

AKRO-MILS 30098PIROS polcos tálca, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AD8GTE Modell: 30098REDKereszthivatkozás: 4KEV7
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
€20.88 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekPiros
Magasság6 "hogy 8"
Belső magasság5 15 / 16 "
Belső hossza16 "
Belső szélesség5"
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség35 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság6"
Külső hossz17 7 / 8 "
Külső szélesség6 5 / 8 "
A csomag mennyiség10
kötet0.29 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.29 köb. ft.
Szélesség6 "hogy 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)47.94
Hajószélesség (cm)19.38
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30098SCLAR polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQV 40K456 30098 SCLARSzűrő kikapcsolása€21.45
AKRO-MILS 30098YELLO polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, sárga | AD8GTF 4KEV8 30098YELLOSárga€20.88
AKRO-MILS 30098BLUE polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék | AD8GTG 4KEV9 30098KÉKKék€20.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30098PIROS polcos tálca, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros
€20.88 /Mértékegység