AKRO-MILS 13018GREY halmozótartály, 17-1/2 hüvelyk hosszú, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, szürke | AD8CWQ 4HY47

AKRO-MILS 13018GREY halmozott tartály, 17-1/2 hüvelyk hosszú, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, szürke

Raktáron
Tétel: AD8CWQ Modell: 13018GREYKereszthivatkozás: 4HY47

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€50.55 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz halmozása
Kapacitás1.6 köb. ft.
színekSzürke
Magasság12 "
Belső magasság12 1 / 4 "
Belső hossza15 5 / 8 "
Belső szélesség13 3 / 4 "
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség75 font
AnyagIpari minőségű polimerek
Külső magasság12 1 / 2 "
Külső hossz17 1 / 2 "
Külső felső hossz17-1 / 2 "
A felső szélességen kívül16-1 / 2 "
Külső szélesség16 1 / 2 "
A csomag mennyiség2
típusNehéz ipari igény
kötet1.6 köb. ft.
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 13018SCLAR halmozótartály, 17-1/2 hüvelyk hosszú, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, átlátszó | AA2AFR 10A165 13018 SCLARSzűrő kikapcsolása2€50.55
AKRO-MILS 13018RED halmozótartály, 17-1/2 hüvelyk hosszú, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, piros | AD8CWN 4HY43 13018REDPiros500€50.55
AKRO-MILS 13018BLUE halmozótartály, 17-1/2 hüvelyk hosszú, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, kék | AD8CWP 4HY45 13018KÉKKék2€50.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 13018GREY halmozott tartály, 17-1/2 hüvelyk hosszú, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, szürke
€50.55 /Mértékegység