AKG AP70-8051 olajhűtő váltóáramú motor 59.9 LE Hő eltávolítva | AF2AJY 6PKU5

AKG AP70-8051 olajhűtő váltóáramú motor 59.9 lóerős hő eltávolítva

Raktáron
Tétel: AF2AJY Modell: AP70-8051Kereszthivatkozás: 6PKU5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,859.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKényszer levegős olajhűtő
decibel92
Elmozdulás4.88 Cu.
Szűrő típusaSpin-On
befejezFekete
Hőcserélő anyagaalumínium
HP hő eltávolítva59.9
Bemeneti port mérete61. kód, 2 "Karima
um9
Motoros erősítőkVentilátor - 6.2 / 3.1 szivattyú -19.6 / 9.8
Motorház anyagaAcél
Motoros HPVentilátor - 2 szivattyú - 7.5
Teljes mélység38 "
Teljes magasság31.4 "
Teljes szélesség38.2 "
Szivattyú anyagaAcél/Alumínium
Szivattyú fordulatszáma1750
típusAC motor szivattyúval
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 179.17
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ventilátorlapát anyaga (nejlon)
    • Ventilátor védő anyaga (acél)
    • GPM @ 1750 / perc (36.5)
    • Kimeneti port mérete (SAE # 20)
    • Almárka: COOL-LINE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságMélységbefejezTeljes szélességPort mérettípusFeszültségSzélességÁr
AKG AL5-1 Olajhűtő AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 LE | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Fekete festett-SAE # 12AC motor115/23013.78 "€1,892.67
AKG A8-1 olajhűtő AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 LE | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Fekete festett-SAE # 12AC motor115/23013.78 "€2,031.44
AKG A10-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Fekete festett-SAE # 16AC motor115/23015.75 "€1,886.68
AKG A15-1 Olajhűtő AC 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Fekete festett-SAE # 16AC motor115/23016.54 "€2,065.17
AKG A20-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23021.65 "€2,255.45
AKG A30-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1 LE | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23025.59 "€3,077.25
AKG A40-1 olajhűtő AC 8-80 Gpm 115/230 V 1 LE | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23026.38 "€3,709.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKG AP70-8051 olajhűtő váltóáramú motor 59.9 lóerős hő eltávolítva
€9,859.66 /Mértékegység