Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR-WAY GYÁRTÁS 0318-12SS Csőanya 37 fokos 316 rozsdamentes acél Jic | AB2ETG 1LNV9

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-12SS csőanya 37 fokos 316 rozsdamentes acél Jic

Raktáron
Cikkszám: AB2ETG Modell: 0318-12SSKereszthivatkozás: 1LNV9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€58.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső anya
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaJIC
Fáklyamenet mérete1-1/16-12
Flare típus37 fok
Hex méret1.25 "
Max. Nyomás4800 psi
Temp. Hatótávolság-165 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
AIR-WAY GYÁRTÁS 0318-04SS Csőanya 37 fokos 316 rozsdamentes acél Jic | AB2ETB 1LNV4 0318-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€11.98
AIR-WAY GYÁRTÁS 0318-05SS Csőanya 37 fokos 316 rozsdamentes acél Jic | AB2ETC 1LNV5 0318-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€20.11
AIR-WAY GYÁRTÁS 0318-06SS Csőanya 37 fokos 316 rozsdamentes acél Jic | AB2ETD 1LNV6 0318-06SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€15.34
AIR-WAY GYÁRTÁS 0318-08SS Csőanya 37 fokos 316 rozsdamentes acél Jic | AB2ETE 1LNV7 0318-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€21.38
AIR-WAY GYÁRTÁS 0318-10SS Csőanya 37 fokos 316 rozsdamentes acél Jic | AB2ETF 1LNV8 0318-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€49.82
AIR-WAY GYÁRTÁS 0318-16SS Csőanya 37 fokos 316 rozsdamentes acél Jic | AB2ETH 1LNW1 0318-16SS1-5/16-121.5 "3500 psi1"€99.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-12SS csőanya 37 fokos 316 rozsdamentes acél Jic
€58.29 /Mértékegység