Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIROTRONICS TGKAD102S3/102S3EE1HS tokozott időzítő relé, 102.3 mp, 5 tűs | AF7JCH 21EW91

AIROTRONICS TGKAD102S3/102S3EE1HS tokozott időzítő relé, 102.3 mp, 5 tűs

Raktáron
Tétel: AF7JCH Model: TGKAD102S3/102S3EE1HSKereszthivatkozás: 21EW91
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
€82.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTokozott időzítő relé
Beállítási módszerDip kapcsoló
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételSPDT
FunkcióIsmételje meg a ciklust
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
Felszerelésfelületi
teljesítményRelé
Pins5
ÁllapotjelzőLED
Időzítő tartomány0.10 mp 102.30 mp-ig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióHzBemeneti feszültségPinsIdőzítő tartományÁr
AIROTRONICS MC1003631H tokozott időzítő relé 1023 min. 6 tűs | AF7JBT 21EW77 MC1003631HKésleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen felvétel, Intervallum, Visszaállítható egyetlen kép / Őrző50/60120 VAC60.10 perc. 1023 percig.€76.31
AIROTRONICS MC2003631H tokozott időzítő relé 1023 min. 6 tűs | AF7JBU 21EW78 MC2003631HKésleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen felvétel, Intervallum, Visszaállítható egyetlen kép / Őrző50/60230 VAC60.10 perc. 1023 percig.€80.97
AIROTRONICS MC3003631H tokozott időzítő relé 1023 min. 6 tűs | AF7JBV 21EW79 MC3003631HKésleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen felvétel, Intervallum, Visszaállítható egyetlen kép / Őrző50/6024 VAC60.10 perc. 1023 percig.€83.15
AIROTRONICS MC7003631H tokozott időzítő relé 1023 min. 6 tűs | AF7JBW 21EW80 MC7003631HKésleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen felvétel, Intervallum, Visszaállítható egyetlen kép / ŐrzőNem alkalmazható12 VDC60.10 perc. 1023 percig.€83.50
AIROTRONICS MC4003631H tokozott időzítő relé 1023 min. 6 tűs | AF7JBX 21EW81 MC4003631HKésleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen felvétel, Intervallum, Visszaállítható egyetlen kép / ŐrzőNem alkalmazható24 VDC60.10 perc. 1023 percig.€81.83
AIROTRONICS MC1003601H tokozott időzítő relé 100 perc 6 tűs Spdt | AF7JBY 21EW82 MC1003601HKésleltetés készítéssel, Késleltetés szünettel, Egyetlen felvétel készítése, Intervallum bekapcsolása, Egyetlen lövés szünetre, Újrakezdhető intervallum, Újrakapcsolható egyszeri felvétel, Késleltetés az indítással, Ismétlés ciklus be / ki késleltetés50/60120 VAC61.00 perc. 100 percig.€93.65
AIROTRONICS MC2003601H tokozott időzítő relé 100 perc 6 tűs Spdt | AF7JBZ 21EW83 MC2003601HKésleltetés készítéssel, Késleltetés szünettel, Egyetlen felvétel készítése, Intervallum bekapcsolása, Egyetlen lövés szünetre, Újrakezdhető intervallum, Újrakapcsolható egyszeri felvétel, Késleltetés az indítással, Ismétlés ciklus be / ki késleltetés50/60230 VAC61.00 perc. 100 percig.€90.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIROTRONICS TGKAD102S3/102S3EE1HS tokozott időzítő relé, 102.3 mp, 5 tűs
€82.82 /Mértékegység