Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIROTRONICS MC4004531J késleltetett relé 24VDC 25A SPST | AH9KJM 40AP80

AIROTRONICS MC4004531J időkésleltetési relé 24VDC 25A SPST

Raktáron
Tétel: AH9KJM Típus: MC4004531JKereszthivatkozás: 40AP80
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
€104.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerDip kapcsoló
Alap típusaNem alkalmazható
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)25A
KapcsolatfelvételSPST
Kapcsolattartó anyagEzüst ón-oxid
Elektromos kapcsolatFelületi szerelés
FunkcióKésleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen lövés, Intervallum, Százalék
Hz50/60
Max. Idő beállítás1023 min.
Min. Idő beállítás0.1 sec.
Felszerelésfelületi
Funkciók száma5
Működési funkciók5
Pins5
FoglalatNem alkalmazható
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltÁr
AIROTRONICS MC1004531J késleltetett relé 120VAC 25A SPST | AH9KJH 40AP76 MC1004531J120 VAC€105.00
AIROTRONICS MC2004531J késleltetett relé 230VAC 25A SPST | AH9KJJ 40AP77 MC2004531J230 VAC€104.12
AIROTRONICS MC3004531J késleltetési relé 24VAC 25A SPST | AH9KJK 40AP78 MC3004531J24 VAC€104.12
AIROTRONICS MC7004531J késleltetett relé 12VDC 25A SPST | AH9KJL 40AP79 MC7004531J12 VDC€104.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIROTRONICS MC4004531J időkésleltetési relé 24VDC 25A SPST
€104.68 /Mértékegység