Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIROTRONICS CSW / LED relé áramérzékelő 20 A | AF7JBN 21EU14

AIROTRONICS CSW/LED relé áramérzékelő 20 A

Raktáron
Tétel: AF7JBN Modell: CSW/LEDKereszthivatkozás: 21EU14

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
erősítők20
KapcsolatfelvételLED
Core típusSzilárd
Elektromos kapcsolatHuzal vezet
Bemeneti feszültségÖnellátó
Felszerelésfelületi
ÉrzékelőToroidális 0.340 lyukon keresztül
Érzékelő tartomány1.00-20.00A
ÁllapotjelzőLED
Utazás késése (sec.)Pillanatnyi
Trip Point (amper)1 a 20
típusÁramérzékelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536490075

Termék részletek:

    • Max. Bemeneti áram (200)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIROTRONICS CSW/LED relé áramérzékelő 20 A
€40.26 /Mértékegység