AIRMASTER FAN 78970 Légkeringető 20 hüvelykes 3390 Cfm 115v | AC2DJB 2HYH3 / I-20YM

AIRMASTER FAN 78970 Légkeringető 20 hüvelykes 3390 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AC2DJB Típus: 78970Kereszthivatkozás: 2HYH3 / I-20YM

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€295.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.20 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas3390
CFM alacsony2295
CFM közepes2755
Vezetékhossz8 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1600
ŐranyagAcél
Magasság23.5 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység9"
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/5
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1600
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyFal vagy mennyezet
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők1.9
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.22.5 "
Fázis1
Tengely Dia.3 / 8 "
Hangszint71 / 68 / 65dBA
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Szélesség25 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8414513000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési helyDia Dia.CFM magasFelszerelési stílusMűködési erősítőkDia kívül.Tengely Dia.HangszintÁr
AIRMASTER FAN 78971 Légkeringető 12 hüvelykes 1448 Cfm 115v | AC2DHZ 2HYH1 / I-12YM 78971Fal vagy mennyezet12 "1448Falra szerelt0.514.5 "5 / 16 "62 / 60 / 58dBA€209.34
AIRMASTER FAN I-18YM légkeringető 18 hüvelykes 2966 Cfm 115v | AC2DJA 2HYH2 / 78972 I-18 ÉVFal vagy mennyezet18 "2966Falra szerelt1.6520.5 "3 / 8 "69 / 66 / 63dBA€265.16
AIRMASTER FAN 78973 Légkeringető 12 hüvelykes 1448 Cfm 115v | AC2DJC 2HYH4 / I-12LS 78973Emelet12 "1448Emelet0.514.5 "5 / 16 "-€212.72
AIRMASTER FAN I-18LS légkeringető 18 hüvelykes 2966 Cfm 115v | AC2DJD 2HYH5 / 78974 I-18LSEmelet18 "2966Emelet1.6520.5 "3 / 8 "-€320.83
AIRMASTER FAN 78975 Légkeringető 20 hüvelykes 3390 Cfm 115v | AC2DJE 2HYH6 / I-20LS 78975Emelet20 "3390Emelet1.920.5 "3 / 8 "-€380.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 78970 Légkeringető 20 hüvelykes 3390 Cfm 115V
€295.88 /Mértékegység